EPCOS
EPCOSの 電気系統用工具
EPCOSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1200V 最大直流定格電圧:970V 500pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61949127
品番
B72230M0751M401
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:750V●最大直流定格電圧:970V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:500pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:1200V
アズワン品番
65-7156-69