酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード61949206 品番CG0603MLA-5.5ME
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング。

仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V アズワン品番65-6978-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする