酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 1.3nF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61949224 品番ERZE14A201SC
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:100A●エネルギー:140J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.3nF●長さ:24mm●厚さ:5.2mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.2mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-6927-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする