BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
61949425
品番
IsoM3-250-B-L2
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V
アズワン品番
65-6929-43