BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 50pF 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
61949468
品番
IsoM8-250-B-L2
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V
アズワン品番
65-6930-03