Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61949644
品番
ERZE14A331S1
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330V
アズワン品番
65-6923-92