Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 900pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:100A●エネルギー:255J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:6.1mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.1mm●バリスタ電圧:360V
注文コード
61949696
品番
ERZE14A361S1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:100A●エネルギー:255J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:6.1mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.1mm●バリスタ電圧:360V
アズワン品番
65-7045-12