EPCOS
EPCOSの 電気系統用工具
EPCOSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61949897
品番
B72225M0271M201
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:430V
アズワン品番
65-7155-81