BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61949976
品番
MOV-10D431K
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430V
アズワン品番
65-6929-74