BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61949985
品番
MOV-10D431K
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430V
アズワン品番
65-6948-96