Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61950107
品番
ERZE14A511SC
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510V
アズワン品番
65-6928-31