酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード61950125 品番B72225M0321M201
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクトなサイズ UL1449-4 及び IEC61643-11 に適合しています。

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:510V アズワン品番65-6968-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする