EPCOS
EPCOSの 電気系統用工具
EPCOSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61950229
品番
B72230M0421M401
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:1.15nF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:680V
アズワン品番
65-7156-10