TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。最大サージ電流は 25 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 1Ca (ファイル番号 E321126 ) SCCR 定格電流:最大 200 kA リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバ
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。最大サージ電流は 25 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 1Ca (ファイル番号 E321126 ) SCCR 定格電流:最大 200 kA リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクトなサイズ UL1449-4 及び IEC61643-11 に適合しています。