EPCOS
EPCOSの 電気系統用工具
EPCOSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:750V 900pF 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
61950344
品番
B72230M0551M401
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:499V●最大直流定格電圧:750V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:900pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:910V
アズワン品番
65-6948-89