BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61950360
品番
DK-IsoMOV-04
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルク
アズワン品番
65-7020-95