酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61950387 品番IsoM8-275-B-L2
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である。

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7143-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする