酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード61950405 品番IsoM5-275-B-L2
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である。

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-7111-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする