磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WL24 Ex、WLL180T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック 注文コード61951498 品番LL3-DB04
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注。

仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック アズワン品番65-7313-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする