10-03-orig-0006 たき火ゴトク Pro(純チタン中空パイプ) ブッシュクラフト 61951952

 

10-03-orig-0006 たき火ゴトク Pro(純チタン中空パイプ) ブッシュクラフト 61951952
10-03-orig-0006 たき火ゴトク Pro(純チタン中空パイプ) ブッシュクラフト 61951952
10-03-orig-0006 たき火ゴトク Pro(純チタン中空パイプ) ブッシュクラフト 61951952
10-03-orig-0006 たき火ゴトク Pro(純チタン中空パイプ) ブッシュクラフト 61951952

たき火ゴトク Pro(純チタン中空パイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61951952品番10-03-orig-0006
販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600

Bush Craft Inc.のたき火ゴトクシリーズは、ソロハイクでも持ち運びやすいよう、純チタンの中空パイプを採用し、軽量かつ薄型に設計されております。
この『たき火ゴトクPro』は、シリーズ中のフラッグシップモデル。
シリーズ中もっとも軽量かつ、最も汎用性の高いモデルで、Bush Craft Inc.代表の相馬がゼロから設計しています。

付属品(スタッフサック)ナイロン長さ(mm)400質量(g)86(スタッフサック含まず)パイプ径(Φmm)6最大幅(mm)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61951952
2021-04-23
用途: レジャー

素人ではチタンパイプを曲げたり溶接することができないのでとても助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする