EDGE 0W16 SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 61952004 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。
過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。
あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

用途
ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。
四輪車ガソリンエンジン専用。
SAE0W-16 APISP 茶色(淡い) タイプ全合成油 容量(L)1 引火点(℃)208(密閉式) 危険等級V 動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6B RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※0W-16 推奨車以外には使えません。
※2輪車、ディーゼル車にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする