SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952067
品番
BEF-WN-M18-ST02
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ボールソケット付き取り付けブラケットM18 センサ用注
ボールソケット付き取り付けブラケットM18 センサ用注。
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:ボールアンドソケット付き取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチック
アズワン品番
65-7313-69