SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット 取り付けブラケット DT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952128
品番
BEF-WN-DT20
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材なしSick DT20注
取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材なしSick DT20注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DT●応用例:DT20 Hi 用、取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材質なし●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7314-49