SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952189
品番
BEF-WN-RT/IRT
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番
65-7312-71