SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット 取り付けブラケット W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952234
品番
BEF-W260
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取り付けブラケットSick W260 との注
取り付けブラケットSick W260 との注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番
65-7312-51