SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット 取り付けブラケット W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952259
品番
BEF-W100-B
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注
床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:床面取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番
65-7312-50