SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット 取り付けブラケット W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952277
品番
BEF-W100-A
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7314-52