SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
取り付けブラケット 取り付けブラケット リフレックスアレイ、W23-2、W27-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952304
品番
BEF-WN-W23
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
取り付けブラケットSick W23-2、W27-3、Reflex Array注
取り付けブラケットSick W23-2、W27-3、Reflex Array注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:リフレックスアレイ、Sick W23-2 、W27-3●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番
65-7311-90