接着アンカー用ワイヤーブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61953106 品番 W-0910
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。

全長(mm)250 トラスコ品番859-6104 ブラシ長(mm)80 穿孔径(mm)9〜10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
ケミカルアンカー打ち
建設業・工事業

道具箱にすでにあるのに、買ってしまったので、未使用。

対象商品:
61953072
2021-08-29
用途:
岩場のケミカルアンカーの穿孔穴清掃用に
クライムワークス 様 (サービス業)

まずブロワーで岩屑を飛ばしてブラシので掃除を2〜3回繰り返し、次に穿孔穴に水を入れてもう1本のブラシで洗浄しブロワーで水を飛ばすをやはり2〜3回繰り返し、穴の中をキレイにします。乾式と湿式のブラシを取り換えるのは、岩屑をより早くキレイにするためです。ブラシサイズは穿孔穴が12Φのときは14-15というサイズを使うと良い感じでした。穴の中をキレイにすればするほどケミカルアンカーの強度は増します。
へたりが早いので価格がもう少し安いと助かるのですが…。

2人が参考にしています
対象商品:
61953072
2021-03-13
用途:
ケミカルアンカー用として

コンクリートに穴を開けた後はこれで掃除することをおすすめします。いきなりエアーで吹くと周りを汚してしまいますが、まずこれで9割以上しっかり取れるのでその後吹くと正解でしょう。★

対象商品:
61953088
2019-08-17
用途:
あと施工アンカー材
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

キリで穴明け後、清掃を充分に行うため購入しました
ごっそりととれるので気持ちよいです

2人が参考にしています
対象商品:
61953088
2018-11-27
用途:
掃除
製造業

さすがは専用ブラシ。底の方まできれいに取れました。価格がもっと安ければうれしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする