用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の マグカップ・グラス・コップ
酒tainless
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61953160
品番
#81519
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
冷酒が美味しいステンレス酒器。手作りの為、商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
仕様
●サイズ:片口/約9.5×9×H8.1cm(内高7.8cm)、カップ/約Φ6×H6.9cm(内高4.3cm)●重さ:約400g●容量:片口/満約340mL、カップ/満約80mL●材質:片口/ステンレススチール、カップ/ステンレススチール、天然木●生産国:本体/インド、箱/日本
アズワン品番
65-4333-97