仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
アズワン品番65-3676-43