充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61953424 品番FLS-2101-DG
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。
USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。
室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。
IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご

仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書 アズワン品番65-3676-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする