※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボデーペン(メタリック・マイカ)

(187件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) ホワイトパールMC 危険物の数量130mL 適合カラーNoW16 注文コード61953587 品番D-908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は色・危険物の数量・適合カラーNoなど136種類から選べます 他の種類を見る

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

ホワイトパールMC メーカーダイハツ 適合カラーNoW16 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、73人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61953587 D-908 48797165 D-908 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 1本(300mL) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 187
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品:
35032279
2025-04-30
用途:
バイク塗装に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

30年以上前のバイク塗装に使用しました。サイドカバー(樹脂)、リアフェンダー(金属)を塗装しましたが、どちらも塗装乗りは良く発色も満足です。
スプレー自体は塗りやすく、スプレー量を2段階に制限出来るので、私は少量にして薄塗りを繰り返して塗装しました。
因みに下地はモノタロウの錆止めスプレー(ねずみ)をプラサフ替わりに使用しましたが、全く問題ありませんでした。

対象商品:
48797165
2025-07-25
用途:
マイカーのキズ補修
サービス業

塗料を細かく吹き付け出来るので、仕上がりが綺麗に塗れます。

対象商品:
35032279
2025-03-19
用途:
バイクタンク塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

新品のバイクタンク塗装に使用しました。車のボディ対応品ともあって塗料の発色や塗膜の厚さは満足出来る品物でした。ホルツにも同色がありましたが、値段と内容量を比較してこちらの方がコスパが良かったです。

2025-03-08
用途:
バンパーの塗装
その他業種

下塗り剤の上にぼかしスプレーと本製品、クリアースプレーを塗布したところ、違和感のない仕上がりになりました。

2024-11-28
用途:
修理時

車が古いためか変色していて色が合わないが他よりマシなので使っています。
概ね満足だが、最後の方になると粒で飛ぶようになるのでその前に新品に変えるのが吉。

対象商品:
48797061
2024-03-06
用途:
車両補修

老舗のブランド。色味も使用感も問題ありません。ただ量がもう少し欲しい。スプレーではなく塗料として販売してくれないかな。モノタロウ限定とか

3人が参考にしています
対象商品:
35032245
2024-04-18
用途:
金具の補修
お仏壇洗浄 輝 様 (サービス業)

高級感あふれて、ムラなく尚且つ、乾燥が早い
満足な商品です。7,8年のリピーターです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする