本体

GHA007W 大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM 61954124 GHA007W 大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM 61954124 GHA007W 大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM 61954124 GHA007W 大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM 61954124 GHA007W 大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM 61954124

大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954124 品番 GHA007W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。

付属品お試し用電池(単4形電池×1本) ホワイト 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒〜最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
注意
※防水仕様ではありません。
※使用温度範囲は0℃〜40℃になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61954167
2026-02-23
用途:
料理中の時間計測。
その他業種

料理中の時間計測で使っていますが、手頃な価格に似合わず大きくて見やすい表示で使いやすいと思います。

2026-01-06
用途:
洗浄作業
株式会社MIP 様

操作が簡単で見やすい。メモリー機能で繰り返し作業も楽

2025-08-19
用途:
日常使用
医療・福祉・介護関連業

お手頃な値段 表示が大きくたいへん見やすい 音もよく大変使いやすいです。

対象商品:
61954124
2025-11-05
用途:
料理中
有限会社東京アトミック 様

リセットボタンが分と秒のボタンを同時に押すのが少し手間に感じだけど、それ以外は使いやすいです

2025-03-27
用途:
時間計測・確認
医療・福祉・介護関連業

ホームページの写真などでの判断ですが、使いやすそうなので選択。
実際の使用感も良かったです。 耐久性などは不明ですが、長く使えるといいですね。

2025-01-21
用途:
調理
株式会社テックMA 様 (製造業)

Simple is Best
これに尽きますね d(^^)

2025-05-23
用途:
調理
ラーメンまるみ 様 (飲食業)

店で使っていましたが3個が3ヶ月持たずに壊れました。
使い勝手も悪くガタがあり2度押しになってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする