Pieds 長袖ブラウス HCB3501

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61955958 品番 HCB3501
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

腕が上げやすくて快適。裾が出にくい細見せの身頃で美しく。
マチ入りなので、腕が上げやすい。ベスト着用でも着くずれしにくい。

グリーン サイズ27号 混率(%)ポリエステル92、綿8 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 機能透け防止、吸汗・速乾、ストレッチ、ノーアイロン、防汚加工、ホームクリーニング バスト(cm)139 生地ダイヤモンドストレッチツイル 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする