IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61957159
品番
LFXTAL003206Bulk
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm
アズワン品番
65-6961-88