水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61957177 品番LFXTAL003206Bulk
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です。

仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする