IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61957220
品番
LFXTAL003210 830003210
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
HC49/4H SMX
基本共振モード
HC49/4H SMX。基本共振モード。
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番
65-7161-42