MERCURY
MERCURYの 電子部品(オンボード)
MERCURYの 能動部品
MERCURYの ディスクリート
水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61957238
品番
X32-12.000-12-30/30/4085
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
X32 - MEC
X32 - MEC。
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.7mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±30ppm●動作温度 Max:85℃
アズワン品番
65-6911-88