水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61957247 品番NX3225GA-12.000M-STD-CRG-2
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットで、特に小型サイズの要件に適しています。コンパクトで薄型(標準で3.2 x 2.5 x 0.75 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 OA (オフィ
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットで、特に小型サイズの要件に適しています。コンパクトで薄型(標準で3.2 x 2.5 x 0.75 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 OA (オフィスオートメーション)、AV (オーディオビジュアル)に最適な優れた電力性能が示されています。

仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.75mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:85℃ アズワン品番65-6986-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする