水晶振動子 12MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61957265 品番E1SEA18-12.000M TR
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 12 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 12 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppm アズワン品番65-7109-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする