水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61957405 品番LFXTAL003240 830003240B
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

HC49/4H IQD
HC49/4H IQD。

仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃ アズワン品番65-7162-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする