Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
水晶振動子 16MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61957500
品番
E1SEA18-16.000M TR
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppm
アズワン品番
65-7109-74