MMD
MMDの 電子部品(オンボード)
MMDの 能動部品
MMDの ディスクリート
水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
61957518
品番
DF18BC1-19.200MHZ-3T
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppm
アズワン品番
65-6976-46