主な適合純正品番
【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371
【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680
【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014
【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0
【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068
【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00
【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10
【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000
【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205
【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126
材質金属
形状Nタイプ
色シルバー
バルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)