NDK
NDKの 電子部品(オンボード)
NDKの 能動部品
NDKの ディスクリート
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61957545
品番
NX5032GA-20.000000MHZ-STD-CSK-4
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
NX5032GA (リール)
NX5032GA (リール)。
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃
アズワン品番
65-7186-69