水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61957570 品番NX3225SA-20.000M-STD-CRS-2
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動、衝撃への耐性など)があります。 無鉛です。

仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7001-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする