水晶振動子 24MHz 表面実装 SMD 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61957719 品番XRCGB24M000FFS1BR0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小型パッケージと高精度の周波数を実現した Murata 水晶ユニットです。負荷容量は 8 pF です。小型で高精度のリゾネータを実現する高品質の水晶素子を使用しています。高精度レゾネータのために必要な用途で使用します このデバイスは RoHS 指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
小型パッケージと高精度の周波数を実現した Murata 水晶ユニットです。負荷容量は 8 pF です。小型で高精度のリゾネータを実現する高品質の水晶素子を使用しています。高精度レゾネータのために必要な用途で使用します このデバイスは RoHS 指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±8ppm アズワン品番65-7076-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする