MMD
MMDの 電子部品(オンボード)
MMDの 能動部品
MMDの ディスクリート
水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61957737
品番
T18BD1-24.000MHZ-T
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppm
アズワン品番
65-7108-66