水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61957798 品番XRCGB25M000F3A00R0
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フェーズ 3 )に準拠しています。(2022年10月現在) このシリーズは AEC-Q200 に準拠しています。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6938-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする